※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 重量フック
樹脂製バックル 2本コキタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
62539244
品番
PHBK25
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
平ベルト用の樹脂金具です。
平ベルトの固定・長さ調整・連結が簡単にできます。
用途
結束作業などのベルト使用時の連結や長さ調整に。
トラスコ品番
207-4223
材質/仕上
ポリアセタール(POM)
色
黒
質量(g)
47
適合ベルト幅(mm)
25
縦(mm)
30.8
横(mm)
39.30
アズワン品番
64-8638-76