※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PMS
PMSの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
PMSの 繊維スリング
PMSの アイタイプ繊維スリング
Magma耐熱ベルトスリング
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62539699
品番
AK25-2-3
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
300℃までの耐熱
優れた機械特性
衝撃と摩擦に高い抵抗性
切断に強い
用途
ボイラーや高炉などの極めて厳しい条件下でハンドリング
製造ラインでの高熱部分の確保に
熱処理中ワークのハンドリングに
厚さ(mm)
2
ベルト幅
25
使用荷重(t)
(最大)0.3
全長(m)
3
構造
スリング:一重
最大使用荷重(t)
0.3