※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AK50-2-2 Magma耐熱ベルトスリング PMS 62539805 AK50-2-2 Magma耐熱ベルトスリング PMS 62539805

Magma耐熱ベルトスリング

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62539805 品番 AK50-2-2
参考基準価格(税別)¥44,800 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

300℃までの耐熱
優れた機械特性
衝撃と摩擦に高い抵抗性
切断に強い

用途
ボイラーや高炉などの極めて厳しい条件下でハンドリング
製造ラインでの高熱部分の確保に
熱処理中ワークのハンドリングに
厚さ(mm)2 ベルト幅50 使用荷重(t)(最大)0.75 全長(m)2 構造スリング:一重 最大使用荷重(t)0.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする