樹脂台車 こまわり君 省音G車輪

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様折りたたみ収納ボックス(THB-KM)付 トラスコ品番194-8162 注文コード62539813 品番MP-6039N2-B-THB
参考基準価格(税別)¥11,180 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は仕様・トラスコ品番など10種類から選べます 他の種類を見る

荷物の運搬に便利な折りたたみ式収納ボックス付です。
Φ75省音キャスター採用で音が静かです。
エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動き、タイヤ痕を軽減します。
軽量3.9kg(従来品と比べ約9%軽量化)なので、作業者の負担を軽減し、持ち運び(移動)もしやすいです。
豊富なカラーバリエーションで多様なシーンやニーズに対応します。
ハンドルを本体内に収納でき、省スペースに収納可能です。
ハンドル収納時は平台車として使用可能です。
ワンタッチ機構採用でハンドルのロック・解除が簡単です。

質量(kg)5.2 ブルー 適合ストッパーKW-GJS、MP-6039NFB 用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。 仕様折りたたみ収納ボックス(THB-KM)付 トラスコ品番194-8162 セット内容THB-KM 長さ(mm)600 幅(mm)390 材質/仕上収納ボックス:表面:エステル織物+撥水加工、裏面:塩ビコーティング、荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:メラミン焼き付け塗装 車輪径(Φmm)75 高さ(mm)125 タイプ折りたたみハンドルタイプ キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)100 騒音値(dB)40.75 フタあり
注意
※ハンドルを倒しての使用や持ち運びなどの際は必ずハンドルロックを行ってご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする