質量(kg)5.2
色ホワイト
適合ストッパーKW-GJS、MP-6039NFB
特性静音、軽量
用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。
仕様折りたたみ収納ボックス(THB-KM)付
トラスコ品番194-8168
セット内容THB-KM
長さ(mm)600
幅(mm)390
材質/仕上収納ボックス:表面:エステル織物+撥水加工、裏面:塩ビコーティング、荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:メラミン焼き付け塗装
車輪径(Φmm)75
高さ(mm)125
タイプ折りたたみハンドルタイプ
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
均等荷重(kg)100
騒音値(dB)40.75
フタあり