※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SH4030-BK 樹脂蝶番(2個入) TRUSCO 62539953 SH4030-BK 樹脂蝶番(2個入) TRUSCO 62539953

樹脂蝶番(2個入)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2枚) 注文コード 62539953 品番 SH4030-BK
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

接着剤で取り付け可能な蝶番です。
左右兼用ABS樹脂製蝶番です。

質量(g)5.6 材質/仕上本体:ABS樹脂、芯棒:鋼 タイプ接着 厚さ(mm)1.5 取付け方法接着剤 長さ(mm)40 幅(mm)30 トラスコ品番206-7031 アズワン品番64-8684-03
注意
※荷重の掛かる場所への使用には適しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする