※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マグネット付電気スタント

商品レビューを投稿する
43日以内出荷返品不可 43日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62540024 品番ECE-304
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

白熱球とLED球ともに使用可能

全長(mm)アーム:460 質量(kg)1.67 定格60W 口金E26 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)マグネット本体:60×50×55 機構ジャバラ式 電源(AC V)100
注意
電球は付属いたしておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする