絶縁被覆付圧着端子 Y形

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04〜2.63 注文コード62540687 品番TBVF2-5-B
参考基準価格(税別)¥1,960 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は電線抱合範囲・色など21種類から選べます 他の種類を見る

接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁体形状は拡管形の絶縁被覆付圧着端子です。

用途軟銅のより線の電線の接続に。 トラスコ品番207-3900 全長(mm)21.7 材質/仕上端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニール 質量(g)95 種類絶縁被覆付圧着端子 端子形状Y形 電線抱合範囲AWG(#)16-14 内寸(mm)4.7 JIS規格× 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04〜2.63 アズワン品番64-8714-38 スタッド径(Φmm)5.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「Y型(先開型)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする