TRUSCO
TRUSCOの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
TRUSCOの 圧着端子
TRUSCOの Y型(先開型)圧着端子
絶縁被覆付圧着端子 Y形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
2.63〜6.64
色
黄
注文コード
62540714
品番
TBVF5.5-4-Y
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
電線抱合範囲・色
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁体形状は拡管形の絶縁被覆付圧着端子です。
用途
軟銅のより線の電線の接続に。
トラスコ品番
207-3903
全長(mm)
25.2
材質/仕上
端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニール
色
黄
質量(g)
165
種類
絶縁被覆付圧着端子
端子形状
Y形
電線抱合範囲AWG(#)
12-10
内寸(mm)
6.4
JIS規格
×
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
2.63〜6.64
アズワン品番
64-8714-41
スタッド径(Φmm)
4.3
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表