※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RTM5 Oリング内径用パイテープ スチール製 PiTape 62540819 RTM5 Oリング内径用パイテープ スチール製 PiTape 62540819 RTM5 Oリング内径用パイテープ スチール製 PiTape 62540819

Oリング内径用パイテープ スチール製

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62540819 品番 RTM5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥140,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

Oリング内径直径測定用パイテープは被測定物を定盤などの平らな机の上において、Oリングのような柔らかいものでもパイテープを内側から密着させることによって正確に内径直径を図ることができます
0.01mm単位で読み取りが可能で、直径900mmまでは±0.09mの精度があります

幅(mm)バーニア:19.05、本尺:9.525 測定範囲(mm)外径直径:1200-1500 精度(mm)+/-0.14 テープ厚さ(mm)0.254 材質(テープ)スチール 本体幅(mm)9.525
注意
※廃番の商品につきましては、ソフトタイプのパイテープをご検討ください
※上記表にない特注サイズにつきましては測定直径範囲が1,000mm以内であれば、任意のサイズのパイテープが作られます。但し、1000mmを超える測定範囲のパイテープは製造できません(例:測定範囲 350-600mm、950-1050mm、1250-1630mm等)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする