TRUSCO
TRUSCOの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
TRUSCOの 圧着端子
TRUSCOの 丸形圧着端子
絶縁被覆付圧着端子丸形
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.04〜2.63
全長(mm)
21.5
注文コード
62540879
品番
TRBV2-5-G
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
電線抱合範囲・全長・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
21.5
トラスコ品番
207-3878
材質/仕上
端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニール
色
緑
質量(g)
94
種類
絶縁被覆付圧着端子
端子形状
丸形
電線抱合範囲AWG(#)
16-14
内寸(mm)
4.7
JIS規格
〇
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.04〜2.63
アズワン品番
64-8735-27
スタッド径(Φmm)
5.3
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表