絶縁被覆付圧着端子丸形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63〜6.64 全長(mm)29.7 注文コード62540949 品番TRBV5.5-6-G
参考基準価格(税別)¥3,430 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は電線抱合範囲・全長・内容量など32種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)29.7 トラスコ品番207-3885 材質/仕上端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニール 質量(g)206 種類絶縁被覆付圧着端子 端子形状丸形 電線抱合範囲AWG(#)22-10 内寸(mm)6.4 JIS規格 電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63〜6.64 アズワン品番64-8735-35 スタッド径(Φmm)6.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする