TRUSCO
TRUSCOの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
TRUSCOの 圧着端子
TRUSCOの 丸形圧着端子
絶縁被覆付圧着端子丸形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.1〜0.3
全長(mm)
17.5
注文コード
62540967
品番
TRBV0.3-3-Y
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
電線抱合範囲・全長・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
17.5
トラスコ品番
207-3908
材質/仕上
端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニール
色
黄
質量(g)
36
種類
絶縁被覆付圧着端子
端子形状
丸形
電線抱合範囲AWG(#)
26-24
内寸(mm)
3.2
JIS規格
×
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.1〜0.3
アズワン品番
64-8735-13
スタッド径(Φmm)
3.2
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表