TRUSCO
TRUSCOの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
TRUSCOの 圧着端子
TRUSCOの 丸形圧着端子
絶縁被覆付圧着端子 丸形
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.04〜2.63
色
青
注文コード
62541064
品番
T-RAV2-3.5-B
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
電線抱合範囲・色
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
接触面(舌部)が丸く、絶縁体形状はストレート形の絶縁被覆付圧着端子です。
用途
軟銅のより線電線の接続に。
トラスコ品番
206-4315
全長(mm)
18
材質/仕上
端子:電気すずメッキ、絶縁体:ポリ塩化ビニール
色
青
質量(g)
80
種類
絶縁被覆付圧着端子
端子形状
丸形
電線抱合範囲AWG(#)
16-14
内寸(mm)
3.9
JIS規格
〇
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.04〜2.63
アズワン品番
64-8734-99
スタッド径(Φmm)
3.7
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表