TRUSCO
TRUSCOの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
TRUSCOの 圧着端子
TRUSCOの 閉端接続子
絶縁被覆付閉端接続子
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
62541177
品番
CE2-100-T
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.0〜3.0
質量(g)
33
材質/仕上
接続子:無酸素銅 / 電気すずメッキ 、絶縁体:ナイロン
電線抱合範囲AWG(#)
16-14
全長(mm)
20.0
寸法R(mm)
7.1
寸法E(mm)
9.3
JIS規格
〇
本体厚さ(mm)
12
定格電圧(V)
300
色
乳白色
使用温度範囲(℃)
-40〜90
規格
JIS C2807規格品
用途
機器内配線において複数電線を重ね合わせての接続に。
トラスコ品番
206-4103
アズワン品番
64-8453-99
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表