サンプル画像

DZ-93 STUBBYドライヴ&へクスローブ極短 エンジニア 62541267 DZ-93 STUBBYドライヴ&へクスローブ極短 エンジニア 62541267 DZ-93 STUBBYドライヴ&へクスローブ極短 エンジニア 62541267

STUBBYドライヴ&へクスローブ極短

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード62541267 品番DZ-93
参考基準価格(税別)¥3,350 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

STUBBYドライヴ(DZ-90)とご家庭の狭い場所での組み立て、修理に便利なヘクスローブビット7本組(DT-301)のセット。
ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。
全長63.5mmで、狭い場所での作業に便利なコンパクトボディ。
滑りにくく手によくフィットするエルゴノミックデザイン。
従来のボールグリップよりも力を込めやすいフラットグリップ。
対辺13mmの六角ボルスターを搭載しており、レンチなどを使用することで、大きなネジや固着したネジもラクラク回せます。
ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。
収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。

用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに 材質炭素鋼(ビット)/エラストマー&PP&炭素鋼&ネオジム磁石(グリップ)/エラストマー(ビットホルダー) 寸法(mm)(グリップ)55×36×28 全長(mm)63.5 質量(g)89 対辺(mm)(軸)6.35 セット数8 対応ねじT6/T8/T10/T15/T20/T25/T30 ビット全長(mm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする