耐候性樹脂疑木杭

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)60 高さ(mm)1500 注文コード62541274 品番TGK-6015A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,630 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は外径・高さなど4種類から選べます 他の種類を見る

木調のため、自然と調和しやすく景観になじみやすいです。
耐候性樹脂を使用のため、腐食・劣化がありません。
便利な貫通穴付です。
穴あけ、鋸引き、ねじ打ち可能です。

用途土木資材として。土留めや柵に。支柱や看板の固定に。 トラスコ品番206-6472 材質/仕上ポリプロピレン(PP)・ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック) 質量(kg)3.3 ダークブラウン 高さ(mm)1500 穴径(Φmm)13(穴3ヵ所付) 外径(Φmm)60 アズワン品番64-8723-05

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-27
用途:
四つ目垣の親柱に
有限会社河本石材 様 (建設業・工事業)

樹脂製の為、曲がってしまうので惜しいです。固い地面に打ち込むと垂直の補正が難しいです。丸太の杭なら固いので容易ですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする