耐候性樹脂疑木杭

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62541283 品番 TGK-5509A
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

木調のため、自然と調和しやすく景観になじみやすいです。
耐候性樹脂を使用のため、腐食・劣化がありません。
便利な貫通穴付です。
穴あけ、鋸引き、ねじ打ち可能です。

用途土木資材として。土留めや柵に。支柱や看板の固定に。 トラスコ品番206-6470 材質/仕上ポリプロピレン(PP)・ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック) 質量(kg)1.5 ダークブラウン 高さ(mm)900 穴径(Φmm)13(穴2ヵ所付) 外径(Φmm)55 アズワン品番64-8723-03

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-27
用途:
四つ目垣の親柱に
有限会社河本石材 様 (建設業・工事業)

樹脂製の為、曲がってしまうので惜しいです。固い地面に打ち込むと垂直の補正が難しいです。丸太の杭なら固いので容易ですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする