東安
東安の 溶接ワイヤー
東安の 溶接ワイヤーアルミ用
アルミMIGワイヤ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5kg)
注文コード
62541301
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,820
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
用途
アルミMIG溶接用
仕様
5356×1.6×5kg300mm
適合品番
A5356-WY
リールサイズ(mm)
直径:約300 内径:約52 高さ:約100
線径(mm)
1.6