曜日別特売
GJ215020-BK 脱鉛タイプビニールテープ20m TRUSCO 62541326

GJ215020-BK 脱鉛タイプビニールテープ20m TRUSCO 62541326
GJ215020-BK 脱鉛タイプビニールテープ20m TRUSCO 62541326

脱鉛タイプビニールテープ20m

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(4巻)
内容量1パック(4巻)注文コード62541326品番GJ215020-BK
参考基準価格(税別)¥2,290販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)
電気絶縁性に非常に優れています。
端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。
耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)

用途
配線工事に。
機械工具の絶縁用に。
テープ幅(mm)50テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.2基材軟質塩化ビニールフィルム粘着剤ゴム系粘着力1.47/10N/mm使用温度範囲(℃)-10~90主な用途配線工事、機械工具の絶縁用トラスコ品番207-3982質量(kg)1引張強度(N/mm)33.2/10アズワン品番64-8539-36粘着力(N/mm)1.47/10特性耐寒性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08399797
2021-11-18
用途: 貼るのに使用
製造業

テープを結構使うので20Mはありがたいです
まとめて買うのに使用勝手がいいです

対象商品 : 08399797
2016-10-14
用途: とても安価に抑えることできました。
自動車・二輪車・自転車関連業

とても安価に抑えることできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする