部品図
東安
東安の 溶接トーチ
東安の CO2溶接トーチ用交換部品
東安の 交換ノズル
CO2ノズル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(3本)
注文コード
62541337
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ワンタッチ差し込み式 ノズル
表面がメッキしているためスパッタがつきにくいです
用途
ノズルは回しながら取り付けてください
仕様
150A-nozzle-st
材質
銅
形状
ストレート
適合メーカー
・ヤシマ、・BINZEL(ユーロコネクター式 MB15AK)
アンペア
150A