土木シート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード62541615 品番DBS-2
参考基準価格(税別)¥24,950 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

PPで出来ており、ラミネートされておらず強度が高いです。
耐食性に優れ、土の中で腐食したり強度が下がったりしません。
土木工事において吸出防止、埋没・沈下防止、洗堀(土砂が水で流されてしまうこと)防止、軟弱地地盤安定、埋没物安定を目的に使用できます。

用途河川、道路、農地、護岸、鉄道などの土木工事に。 トラスコ品番207-4836 厚さ(mm)0.4 材質/仕上ポリプロピレン 質量(kg)18 黄土色 長さ(m)100 使用目的土木工事 幅(m)2 アズワン品番64-8482-24

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする