XP1000シリーズ ドーベルマン 水性油性刷毛

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62541696 品番10699
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

XP1000シリーズ ドーベルマン 水性油性刷毛
XP1000シリーズは、滑らかな塗装仕上げと高い塗料保持力を兼ね備えた高性能ペイントブラシです。テーパード仕様の異なる長さの毛筆を組み合わせることで、均一でムラのない塗布を可能にしました。このブラシは、塗料の含みが良く、一度の塗布で広範囲をカバーできるため、作業効率を向上させます。また、洗浄が簡単な設計となっており、繰り返しの使用にも適しています。サイズ展開は、**1.5インチ(#10699)、2インチ(#10700)、2.5インチ(#10701)**の3種類を用意。用途に応じた選択が可能で、細部の塗装から広い面積の塗装まで幅広く対応します。全ての塗料に対応しており、プロフェッショナルからDIYユーザーまで、あらゆる塗装作業に適したブラシです。

用途
*先細りのさまざまな長さのブレンド毛により、滑らかな塗布、高い塗料保持力を実現
*洗浄が簡単
*全ての塗料に使用可能
長さ(mm)38.1 長さ(inch)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする