※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 建具金物
TRUSCOの ドア・扉金物
TRUSCOの 門扉固定
扉用戸当り アオリ止め付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
70
注文コード
62541789
品番
DSF70-WB
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
扉用のスタンダードな戸当です。
用途
扉の上部に取り付ける戸当。
トラスコ品番
206-5502
セット内容
鉄皿木ねじ(4.1×25)1本、フック用ステン皿木ネジ(3.1×16)2本
長さ(mm)
70
幅(mm)
16
材質/仕上
真鍮、軟質樹脂
色
ホワイトブロンズ
質量(g)
51
アズワン品番
64-8491-83
注意
※内装建具用。