TRUSCO
TRUSCOの マスカー/養生シート・養生ボード
TRUSCOの マスカー/カッター
TRUSCOの マスカー
布マスカー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
62541825
品番
TNM-3000
参考基準価格(税別)
¥2,970
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。
テープ色を分けているためサイズ判別が容易です。
用途
建築外壁塗装用。
トラスコ品番
206-6463
厚さ(mm)
0.01
材質/仕上
布テープ・高密度ポリエチレンフィルム
色
ブラウン
質量(g)
800
長さ(m)
25
テープ幅(mm)
3000
シート幅(mm)
3000
アズワン品番
64-8730-61
折幅(mm)
300
注意
※建築塗装以外の養生には使用しないでください。
※水にぬれた箇所や直射日光などで高温になりやすい箇所には使用しないでください。
※上に乗ると滑りやすいのでご注意ください。
※高温多湿、直射日光を避け保管してください。
※幅表記はテープ幅も含みます。