IPMF-180 敷鉄板固定金具 TRUSCO 62541834 IPMF-180 敷鉄板固定金具 TRUSCO 62541834 IPMF-180 敷鉄板固定金具 TRUSCO 62541834 IPMF-180 敷鉄板固定金具 TRUSCO 62541834 IPMF-180 敷鉄板固定金具 TRUSCO 62541834

敷鉄板固定金具

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード62541834 品番IPMF-180
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

複数の凸リブにより錆の原因となる水や泥が溜まらず屋外でもしっかり機能します。
ボルト2点留めで締め付け強度も高く、内面・下面にゴムシートを貼り付けておりダブルで位置ずれを防止します。

用途敷鉄同士の連結に。 トラスコ品番206-3666 幅(mm)180 厚さ(mm)37 材質/仕上本体:鉄、ボルト:ステンレス、ゴムシート:NR 質量(kg)2.2 高さ(mm)37 アズワン品番64-8565-74 設置寸法(mm)Φ180
注意
※工具でしっかりと締めてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする