BOS31050 防草シート TRUSCO 62542096 BOS31050 防草シート TRUSCO 62542096 BOS31050 防草シート TRUSCO 62542096 BOS31050 防草シート TRUSCO 62542096

防草シート

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 62542096 品番 BOS31050
参考基準価格(税別)¥10,610 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

200mm毎にラインが入っているため、真っすぐ張りやすくカットするときに便利です。
織物の高い遮光性で、防草効果を発揮します。
扱いやすい短いタイプの防草シートです。

用途通路や庭の草よけ対策として。防草シートとして。 仕様ライン:20cm間隔 トラスコ品番207-2049 材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)0.18〜0.2 質量(kg)4.58 表面黒、裏面黒 長さ(m)50 引張強度縦387N/5cm、横436N/5cm 使用目的草よけ対策、防草シート 幅(m)0.5 アズワン品番64-8426-23 引裂強度縦102N/5cm、横99N/5cm 耐候年数(年)約3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62542069
2023-06-26
用途:
畑の畝間の防草
農・林・水産業

価格も手ごろで、ある程度耐久性もあり満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする