LNL4855 名札付き洗濯ネット TRUSCO 62542123 LNL4855 名札付き洗濯ネット TRUSCO 62542123

名札付き洗濯ネット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズL 注文コード62542123 品番LNL4855
参考基準価格(税別)¥2,670 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はサイズなど2種類から選べます 他の種類を見る

名札付で区別しやすい洗濯ネットです。
内容物名を書き込めます。
メッシュ部分はハニカム構造で柔らかな素材です。
お持ちの衣類を優しく守り洗濯できます。

用途寮、病院など、多人数の洗濯に。ほこり・汚れの付着をガードして。衣服を保護し、型崩れ防止、傷み防止。服の分類用に。 トラスコ品番207-2023 材質ポリエステル 幅(mm)480 サイズL 高さ(mm)550 質量(g)105 アズワン品番64-8598-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする