綿布靴カバー 厚底タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード62542139 品番MSCAF
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

仕上げ、内装工事時の床面を傷つけにくくする靴用のカバーです。
帆布を使用しており、底が三重構造のため耐久性に優れています。

用途内装作業時の床面傷予防として。作業現場への汚れの侵入防止。 トラスコ品番207-0699 厚さ(mm)0.5 材質/仕上帆布 生成り サイズフリー 質量(g)114 幅(cm)13.5 全長(cm)31 アズワン品番64-8613-47 特性耐久性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62542139
2022-07-17
用途:
家庭菜園で
サービス業

西瓜栽培の関係で毎日畑に通っています。最近雨の日が多くて土が長靴底にこびりついて、ほ

とほと困っています。何とか団子土の解消になれば助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする