- 折りたたみコンテナ用台車 アルミフレーム ナイロン車輪 モノタロウ 62542255 - 折りたたみコンテナ用台車 アルミフレーム ナイロン車輪 モノタロウ 62542255 - 折りたたみコンテナ用台車 アルミフレーム ナイロン車輪 モノタロウ 62542255

折りたたみコンテナ用台車 アルミフレーム ナイロン車輪

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62542255 品番 -
販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

折りたたみコンテナ運搬用アルミ台車です。軽く、強いアルミ製!スタッキング機能付き。

幅(mm)375 奥行(mm)540 質量(kg)2.2 適合コンテナ50Lコンテナ用 キャスター自在キャスター×4個 用途折りたたみコンテナ用の平台車として シルバー/ブルー 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン 耐荷重(kg)150 床面高さ(mm)137 荷台寸法(mm)375×540 材質(車輪・金具)スチール 材質(フレーム)アルミ(コーナーPP樹脂) 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×560×137 特性スタッキング可
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※積載荷重(積載荷重は均等荷重で表示しています)を超えた積載は事故につながるので絶対にしないでください。また、部分的に偏った積載も転倒や荷崩れの原因となるので絶対にしないでください。
※必ず台車の中央部分に積載して下さい。
※人の手による運搬用のみで使用して下さい。
※動力での牽引はしないで下さい。
※荷台に乗っての移動も絶対にしないで下さい。
※傾斜が急な路面や凹凸な路面での使用は絶対にしないでください。また傾斜のある場所での保管も大変危険なので絶対にしないで下さい。
※1日30個までの出荷となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
折りコン移動

台車自体も軽く、コスパも良く、またリピートします。
ただ長く使用できるかは不明です。

対象商品:
62542219
2025-05-11
用途:
荷物運び
えびはら米菓 様 (製造業)

軽くて強度もあるので、使いやすいです。ナイロンタイヤで大きさもあるので、アスファルトならなんとかなります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする