木柄付鉄工用ヤスリ 5種類セット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5本) 注文コード 62542349 品番 TST25002S
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

木柄付ですぐに使用できます。
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
JIS-B4703相当品です。

用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。 仕様木柄付 トラスコ品番206-6591 セット内容THI2502S、THA25002S、TMA25002S、TKA25002S、TSA25002S 全長(mm)380 材質/仕上ヤスリ部:炭素工具鋼(SK-2)、木柄:雑木材 質量(g)1300 刃長(mm)250 目の粗さ中目 適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど アズワン品番64-8747-03
注意
※ヤスリが目づまりをした際はブラシなどで掃除してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする