パール金属
パール金属の バッグ・キャップ
パール金属の バッグ
パール金属の トートバッグ
マルチェ レジカゴ用エコバッグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62542351
品番
D-6504
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
お会計の際、レジカゴにセットすれば袋に詰め替えることなくお買い物いただけます。繰り返し使えてecoで経済的。
材質
内面:PVCコーティング、持ち手・巾着部:ポリエステル
色
ベージュ
材質(本体)
綿50%、ポリエステル50%
質量(g)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(持ち手含まず)450×310×230
マチ(mm)
390×240