TRUSCO
TRUSCOの 手研磨
TRUSCOの ヤスリ
TRUSCOの 鉄工ヤスリ
木柄付鉄工用ヤスリ 5種類セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
62542358
品番
TST30002S
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
木柄付ですぐに使用できます。
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
JIS-B4703相当品です。
用途
鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。
仕様
木柄付
トラスコ品番
206-6592
セット内容
THI3002S、THA30002S、TMA30002S、TKA30002S、TSA30002S
全長(mm)
470
材質/仕上
ヤスリ部:炭素工具鋼(SK-2)、木柄:雑木材
質量(g)
2200
刃長(mm)
300
目の粗さ
中目
適合材
鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど
アズワン品番
64-8747-53
注意
※ヤスリが目づまりをした際はブラシなどで掃除してください。