TRUSCO
TRUSCOの 手研磨
TRUSCOの ヤスリ
TRUSCOの 鉄工ヤスリ
木柄付鉄工用ヤスリ 三角型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62542394
品番
TSA30002S
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
木柄付ですぐに使用できます。
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
JIS-B4703相当品です。
目の粗さ
中目
適合材
鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど
質量(g)
490
材質/仕上
ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材
刃長(mm)
300
全長(mm)
470
サイズ
柄サイズ:L
刃幅(mm)
20
用途
鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。
仕様
木柄付
トラスコ品番
206-6588
形状
三角
アズワン品番
64-8743-33
注意
※ヤスリが目づまりをした際はブラシなどで掃除してください。