ラックスMG ディスペンサー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62542404 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ワンプッシュで適量を出せるマグネット式ディスペンサー。
強力マグネットで取り付け位置が自在!

材質本体・透明窓・フタ・プッシュレバー/ABS樹脂 マグネット/ラバーマグネット ポンプ/シリコーンゴム、ポリエチレン、ABS樹脂 すべり止めシート/ポリウレタン グレー 容量(mL)550 質量(g)336 耐荷重(kg)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.2×8.4×22.4 繰り返し・詰め替え対応
注意
※泡タイプ使用不可、極端に粘度の高い液体は使用不可
※事前にマグネットが吸着する壁面であることや十分な吸着力が得られることをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする