アスベル
アスベルの 手洗い用品
アスベルの ソープディスペンサー
ラックスMG ディスペンサー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62542420
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ワンプッシュで適量を出せるマグネット式ディスペンサー。
強力マグネットで取り付け位置が自在!
材質
本体・透明窓・フタ・プッシュレバー/ABS樹脂 マグネット/ラバーマグネット ポンプ/シリコーンゴム、ポリエチレン、ABS樹脂 すべり止めシート/ポリウレタン
色
ホワイト
容量(mL)
550
質量(g)
336
耐荷重(kg)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
7.2×8.4×22.4
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※泡タイプ使用不可、極端に粘度の高い液体は使用不可
※事前にマグネットが吸着する壁面であることや十分な吸着力が得られることをご確認ください。