スクエアマスターPRO

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62542536 品番HLS1090
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

スクエア定規を素早くホールドするクリップ式ホルダー。
コンパクトな薄型設計で狭い場所での作業やはしご上の作業時などにも邪魔にならない。
スプリングスチール製ベルトクリップは最大 1.75 インチ (45 mm) までのベルトに対応しており、耐久性があり軽量なアルミニウム製ボディを採用。
クリップ取付位置は左右変更可能。(トルクスドライバーを別途ご用意ください)
素早くクリップオン/オフ可能。

用途ツールベルト、ズボンのポケット、ツールバッグなどにクリップで取り付けられ、スクエア定規を素早くホールドできる。 材質アルミ・スチール ブラック タイプクリップ式 適合ベルト幅(mm)最大45(1.75インチ) 加工ミーリング加工アルミニウムボディ 適合工具スクエア定規

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする