連結型樹脂製台車ビートル 2段式オール自在タイプ(ハンドル・収納式柵付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62542744 品番 BT724KJ5-E100
参考基準価格(税別)¥28,110 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

100Φ車輪の5輪仕様なので均等荷重は250kgあります。
100Φの車輪なので小径よりも段差等の乗り越え性能に優れています。
メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。
縦・横方向に連結が可能です。
薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。
エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
荷物の落下防止の収納式柵が付いています。使用しない時は本体に収納可能。

積載荷重(kg)250 荷台寸法(幅)(mm)450 荷台寸法(奥行)(mm)700 下段高さ(mm)150 ハンドル高さ(mm)910 車輪径(Φmm)100 質量(kg)10.7 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 材質(車輪)エラストマー樹脂 材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ) 用途運送業、工場内の作業。店舗や倉庫内での運搬作業。 トラスコ品番206-3473 ブラック 材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)
注意
※横並び連結時のみ固定2自在3キャスター仕様で連結可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする