積載荷重(kg)250
荷台寸法(幅)(mm)450
荷台寸法(奥行)(mm)700
下段高さ(mm)150
高さ(mm)700
車輪径(Φmm)100
質量(kg)10.1
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
材質(車輪)エラストマー樹脂
材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)
用途運送業、工場内の作業。店舗や倉庫内での運搬作業。
トラスコ品番217-8366
色ブラック
タイプ2段式タイプ
全高(mm)700
組立時間2人30分
アズワン品番64-8432-91
材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)