連結型樹脂製台車ビートル 2段式自在・固定タイプ(ハンドルなし・とめたろう・収納式柵付)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1台 荷台寸法(幅)(mm)600 荷台寸法(奥行)(mm)900 トラスコ品番206-3402 注文コード62542954 品番BT920KJ3-E100T
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥37,990 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は荷台寸法・トラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

100Φ車輪の5輪仕様なので均等荷重は250kgあります。
100Φの車輪なので小径よりも段差等の乗り越え性能に優れています。
メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。
横方向に連結が可能です。
薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。
エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
荷物の落下防止の収納式柵が付いています。使用しない時は本体に収納可能。
運搬時の一時的な固定用にとめたろうCH75100-2Sが付属しており、未使用時は本体に収納可能。

積載荷重(kg)250 荷台寸法(幅)(mm)600 荷台寸法(奥行)(mm)900 下段高さ(mm)150 高さ(mm)700 車輪径(Φmm)100 質量(kg)13.2 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 材質(車輪)エラストマー樹脂 材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ) 用途運送業、工場内の作業。店舗や倉庫内での運搬作業。 トラスコ品番206-3402 ブラック タイプ2段式タイプ 全高(mm)700 組立時間2人30分 材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)
注意
※横並び連結時のみ固定2自在3キャスター仕様で連結可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする