曜日別特売
BT924J3-E100 連結型樹脂製台車ビートル 2段式自在・固定タイプ(ハンドル付) TRUSCO 62543015

BT924J3-E100 連結型樹脂製台車ビートル 2段式自在・固定タイプ(ハンドル付) TRUSCO 62543015
BT924J3-E100 連結型樹脂製台車ビートル 2段式自在・固定タイプ(ハンドル付) TRUSCO 62543015
BT924J3-E100 連結型樹脂製台車ビートル 2段式自在・固定タイプ(ハンドル付) TRUSCO 62543015
BT924J3-E100 連結型樹脂製台車ビートル 2段式自在・固定タイプ(ハンドル付) TRUSCO 62543015

連結型樹脂製台車ビートル 2段式自在・固定タイプ(ハンドル付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)600
荷台寸法(奥行)(mm)900
内容量1台注文コード62543015品番BT924J3-E100
参考基準価格(税別)¥37,630販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

100Φ車輪の5輪仕様なので均等荷重は250kgあります。
100Φの車輪なので小径よりも段差等の乗り越え性能に優れています。
メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。
横方向に連結が可能です。
(横並び連結時のみ固定2自在3キャスター仕様で連結可能です)
薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。
エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
滑り止めゴム6個付き

用途
運送業、工場内の作業。店舗や倉庫内での運搬作業。
積載荷重(kg)250荷台寸法(幅)(mm)600荷台寸法(奥行)(mm)900下段高さ(mm)150ハンドル高さ(mm)910車輪径(Φmm)100質量(kg)13.8材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%材質(車輪)エラストマー樹脂材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)トラスコ品番206-3406ブラックタイプ2段式タイプ材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)
注意
※横並び連結時のみ固定2自在3キャスター仕様で連結可能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする