曜日別特売
BT900J5H-E100T 連結型樹脂製平台車ビートル オール自在タイプ(脱着式ハンドル・とめたろう付) TRUSCO 62543137

BT900J5H-E100T 連結型樹脂製平台車ビートル オール自在タイプ(脱着式ハンドル・とめたろう付) TRUSCO 62543137
BT900J5H-E100T 連結型樹脂製平台車ビートル オール自在タイプ(脱着式ハンドル・とめたろう付) TRUSCO 62543137
BT900J5H-E100T 連結型樹脂製平台車ビートル オール自在タイプ(脱着式ハンドル・とめたろう付) TRUSCO 62543137

連結型樹脂製平台車ビートル オール自在タイプ(脱着式ハンドル・とめたろう付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)600
荷台寸法(奥行)(mm)900
内容量1台注文コード62543137品番BT900J5H-E100T
参考基準価格(税別)¥25,890販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

100Φ車輪の5輪仕様なので均等荷重は250kgあります。
100Φの車輪なので小径よりも段差等の乗り越え性能に優れています。
メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。
キャスター取り付けは新設計のボルトレスを採用しているので交換が簡単でスピーディに行えます。
薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。
エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
本体前後に紐通し穴が付いているのでロープを利用しての牽引が可能です。
スタッキング可能なので大型でも収納場所を取りません。
縦・横方向に連結が可能です。
風車連結することでパレットなども乗せることが可能です。(700サイズ時1100サイズパレット 900サイズ時1400サイズパレット)
オール自在車輪なので小回り性能に優れています。
運搬時の一時的な固定用にとめたろうCH75100-2Sが付属しており、未使用時は本体に収納可能。
着脱式のハンドルが付いています。

用途
運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。
荷台寸法(mm)900×600床面高さ(mm)150質量(kg)8.5ブラックトラスコ品番206-8665車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス構造(キャスター)ブレーキ有無なし均等荷重(kg)250荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)938.8材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)特性軽量、取っ手付き、脱着式ハンドル付、とめたろう付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
注意
※横並び連結時のみ固定2自在3キャスター仕様で連結可能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする