大平産業
大平産業の その他測量用品
まめタマ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62543269
品番
TMP-P
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
プリズムとポールの固定ネジを上部に配置しました。
ボディ後方はR40。壁面に当てて測定可能です。
ボディ下部は平面ですので、壁上などにも配置が可能です。
仕様
プリズムバックコーティング:銀、プリズム定数:0mm 1インチコア使用(反射有効径Φ24)
材質
チルトホルダー:ステンレス製
寸法(mm)
Φ30XD30
注意
※現場事務所への配送不可
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません