※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角ナット1種

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 62543356 品番 B25-0027
参考基準価格(税別)¥710 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609

片面面取りの一般的な六角ナットです。

質量(g)171 材質/仕上ステンレス(SUS304) 寸法B(mm)41.0 寸法C(mm)47.3 寸法k(mm)22.0 強度区分A2-70相当 ねじの呼びM27 ねじピッチ3 頭部形状六角 トラスコ品番207-2349 アズワン品番64-8414-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2061:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする