※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ボルト
TRUSCOの 六角ボルト
六角ナット1種
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
62543383
品番
B25-0024
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
片面面取りの一般的な六角ナットです。
質量(g)
223
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
寸法B(mm)
36.0
寸法C(mm)
41.6
寸法k(mm)
19.0
強度区分
A2-70相当
ねじの呼び
M24
ねじピッチ
3
頭部形状
六角
トラスコ品番
207-2348
アズワン品番
64-8414-14