※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ボルト
TRUSCOの 六角ボルト
六角ナット3種
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
62543417
品番
B56-0022
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
両面面取りの一般的な六角ナットです。
質量(g)
222
材質/仕上
軟鋼線材(SWCH10R)
寸法B(mm)
32.0
寸法C(mm)
37.0
寸法k(mm)
13.0
強度区分
4T(適合ボルト3.6・4.6・4.8)
ねじの呼び
M22
ねじピッチ
2.5
頭部形状
六角
表面処理
ユニクロムメッキ仕上げ
トラスコ品番
207-2354
アズワン品番
64-8417-42