ミーティングチェア キャスター付き 平行スタッキング

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 ブラック 色(座面)ブラック 色(背面)ブラック 注文コード62543471 品番CNC-88(BK)【ワケあり】
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別) アウトレット
¥17,98014,980
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

折りたたんでコンパクトに収納できるキャスター付きチェア。組み立て不要の完成品。使わないときは横に重ねて省スペースに収納。座面を上げた状態で、前後にネスティングが可能。スムーズに移動できるキャスター付き。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)550×555×835 座面高さ(mm)450 座面寸法(幅×奥行)(mm)455×440 本体質量(kg)10 用途折りたたみチェア、折りたたみ椅子、折りたたみイス、会議チェア、会議椅子、ミーティングチェアとして。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質座部:合板、背部フレーム:ポリプロピレン、クッション材:ウレタンフォーム、張り材:ポリエステル 幅(mm)550 質量(kg)10 高さ(mm)835 奥行(mm)555 耐荷重(kg)90 キャスターあり 肘掛なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×555×835 寸法(幅W×長さL)(mm)【背もたれ】460×290 座高(mm)450 サイズ(mm)座面高さ:450、座面サイズ:幅455 奥行440、背もたれサイズ:幅460 長さ290 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)455×440 メモ台なし 色(座面)ブラック 色(背面)ブラック
取扱説明書:(0.31MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53058085
2020-11-24
用途:
ミーティング

梱包用のビニールテープがひどい状態だったが、商品自体には問題なかった。
また価格以上の品質で満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする