※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ボルト
TRUSCOの 六角ボルト
六角ボルト 三価 白 全ねじ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1パック(39本)
注文コード
62543496
品番
B722-0430
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質/仕上
冷間圧造用炭素鋼線材(SWCH)
頭部形状
六角
種別
全ねじ
トラスコ品番
207-1683
質量(g)
135
寸法L(mm)
30
寸法d(mm)
M4
表面処理
三価クロメート仕上げ(白)
アズワン品番
64-8418-34
強度区分
4.8