※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角ボルト 三価 白 全ねじ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(46本) 注文コード 62543548 品番 B722-0512
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

環境負荷の少ない三価クロメート品です。

材質/仕上冷間圧造用炭素鋼線材(SWCH) 頭部形状六角 種別全ねじ トラスコ品番207-1688 質量(g)147 寸法L(mm)12 寸法d(mm)M5 表面処理三価クロメート仕上げ(白) アズワン品番64-8418-39 強度区分4.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2802:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする