Haier(ハイアール)
Haier(ハイアール)の 冷蔵庫/冷凍庫
Haier(ハイアール)の 冷凍庫
冷凍庫
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
年間消費電力量(kWh/年)
190
注文コード
62543586
品番
JF-CW10A(W)【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥27,091
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
アウトレット
¥26,980
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
年間消費電力量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
機能
マイコン式: -
バスケット: ○
急冷凍: ○
前面タッチ式操作パネル: -
冷蔵切替: ○
スリムボディ: ○
コンパクトボディ: -
キャスター: ○
水抜き栓: ○
庫内灯: -
LED庫内灯: -
カギ: -
ノンフロンR600a: ○
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
●フリーザー性能:フォースター●霜取方式:手動●定格内容積/冷凍室(L):100<100>※< >内は食品収納スペースの目安
質量(kg)
22.3
奥行(mm)
据付必要:590
外形寸法(mm)
幅545×奥行490×高さ870
定格消費電力(W)
電動機 47/52 電熱装置 -
電源電圧(V)
単相100(50Hz/60Hz共用)
冷却方式
直冷式
運転音(dB)
約25 ※JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時)
年間消費電力量(kWh/年)
190
省エネ基準達成率(%)
目標年度2008年:102